25A333P5-GUARN.PU LABBRO-58X45X11 H.SEDE MAD 5845/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD05845A
Rubix:999190900034498
Produttore:MD05845A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A333P5-GUARN.PU LABBRO-58X45X11 H.SEDE MAD 5845/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:58.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 58 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,80 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 69,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione