25B631P0-GUARN.PU LABBRO-185X175X8 H.SEDE CSC 185175
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC185175
Rubix:999190900035740
Produttore:25B631P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 175 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B631P0-GUARN.PU LABBRO-185X175X8 H.SEDE CSC 185175
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:175.00 mm Diametro Esterno:185.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 175 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,44 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 38,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione