Riferimenti
Net Seals:TTI056071110
Rubix:999220805115044


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 056-71 D.056X071X10/11 01.TTI00.168600
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:71.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 56 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 71 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione