25AA11P5-GUARN.PU LABBRO-620X600X16 H.SEDE MAD 620600

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD620600
Rubix:999190900035157
Produttore:MD620600
25AA11P5-GUARN.PU LABBRO-620X600X16 H.SEDE MAD 620600

Riepilogo info tecniche

Diametro interno600 mm
Diametro esterno620 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25AA11P5-GUARN.PU LABBRO-620X600X16 H.SEDE MAD 620600


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:600.00 mm Diametro Esterno:620.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno600 mm
Diametro esterno620 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
168,75 IVA esclusa
/ Unità
205,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione