2ERSC283-GUARNIZIONE RSC 0420 0500 060 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSC04200500060C0
Rubix:999190900040503
Produttore:2ERSC283
2ERSC283-GUARNIZIONE RSC 0420 0500 060 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSC283-GUARNIZIONE RSC 0420 0500 060 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSC Diametro Interno:42.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno42 mm
Diametro esterno50 mm
Altezza7 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersc
1,52 IVA esclusa
/ Unità
1,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione