2ERPS589-GUARNIZIONE RPS 1050 1250 150 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RPS 1050 1250 150 C0
Rubix:999190900039787

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERPS589-GUARNIZIONE RPS 1050 1250 150 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rps |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione