GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 275216(1+3+1) 55 MM X 70 MM X 26,5 MM RCH100550-N0O0C
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCH100550-N0O0C
Rubix:999190900047420
Produttore:RCH100550-N0O0C
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 26,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 275216(1+3+1) 55 MM X 70 MM X 26,5 MM RCH100550-N0O0C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 26,5 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione