Riferimenti
Gapi:UM06545
Rubix:999190900046400
Produttore:11C054Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C054Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 6545
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore