25A363P5-GUARN.PU LABBRO-63X53X5,5 H.SEDE M5 6353
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M5 6353
Rubix:999190900034527


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 53 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A363P5-GUARN.PU LABBRO-63X53X5,5 H.SEDE M5 6353
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:53.00 mm Diametro Esterno:63.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 53 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 63 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore