25A481P5-GUARN.PU LABBRO-87X75X10 H.SEDE MAD 8775

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Miros (Gapi):MAD 8775
Rubix:999190900034631
25A481P5-GUARN.PU LABBRO-87X75X10 H.SEDE MAD 8775
Riepilogo info tecniche
Diametro interno75 mm
Diametro esterno87 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 25A481P5-GUARN.PU LABBRO-87X75X10 H.SEDE MAD 8775


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:87.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno75 mm
Diametro esterno87 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,89 IVA esclusa
/ Unità
4,74 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore