2ERSP101-GUARNIZIONE RSP 0250 0330 055 B0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSP 0250 0330 055 B0
Rubix:999190900040865

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSP101-GUARNIZIONE RSP 0250 0330 055 B0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,20 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 38,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione