Riferimenti
Miros (Gapi):MD09075A
Rubix:999190900046310


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A492P5-GUARNIZIONE PU LABBRO MAD 9075/1
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,56 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 48,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore