25A779P5-GUARN.PU LABBRO-225X210X12 H.SEDE MAD 225210
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD225210
Rubix:999190900034926
Produttore:MD225210


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A779P5-GUARN.PU LABBRO-225X210X12 H.SEDE MAD 225210
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:210.00 mm Diametro Esterno:225.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione