GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 60 MM X 75,1 MM X 6,3 MM RSK300600-M12N
Turcon Stepseal
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK300600-M12N
Rubix:999190300003773

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 60 MM X 75,1 MM X 6,3 MM RSK300600-M12N
Turcon Stepseal
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon m12 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore