25A206P5-GUARN.PU LABBRO-40X28X10 H.SEDE MAD 4028
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD04028
Rubix:999190900034381
Produttore:MD04028


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A206P5-GUARN.PU LABBRO-40X28X10 H.SEDE MAD 4028
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,57 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 49,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione