25A456P5-GUARN.PU LABBRO-80X70X8 H.SEDE MAD 8070
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD08070
Rubix:999190900034611
Produttore:MD08070


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A456P5-GUARN.PU LABBRO-80X70X8 H.SEDE MAD 8070
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore