GUARN.ZURCON RIMSEAL RR - 140 MM X 155,1 MM X 6,3 MM RR1301400-Z54N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RR1301400-Z54N
Rubix:999190900048717
Produttore:RR1301400-Z54N
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RIMSEAL RR - 140 MM X 155,1 MM X 6,3 MM RR1301400-Z54N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 155,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | zurcon z54 |
| Esecuzione | rr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore