Riferimenti
Net Seals:TSE1023905
Rubix:999220805114213


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 1023905 D.230X260X19/20,5 01.TSE00.221800
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:230.00 mm Diametro Esterno:260.00 mm Altezza Sede:20.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 260 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione