25B796P0-GUARN.PU LABBRO-305X280X20 H.SEDE CSC 305280
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 305280
Rubix:999190900035893


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 305 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B796P0-GUARN.PU LABBRO-305X280X20 H.SEDE CSC 305280
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:280.00 mm Diametro Esterno:305.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 305 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,42 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione