TSE 330275 D.070X084X11,7/12,5 01.TSE00.211100
Guarnizione per steli Net Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Net Seals:01.TSE00.211100
Rubix:999220805114023

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 84 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Dettagli del prodotto : TSE 330275 D.070X084X11,7/12,5 01.TSE00.211100
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 84 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione