GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 80 MM X 95,1 MM X 6,3 MM RSK300800-T46N
Tenuta per stelo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK300800-T46N
Rubix:999190800004852



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 80 MM X 95,1 MM X 6,3 MM RSK300800-T46N
Tenuta per stelo
Punti di forza
•Alto effetto di tenuta statico e dinamico
Alta resistenza all'estrusione, consentendo ampie tolleranze di montaggio
Basso attrito, alta efficienza
Funzionamento senza stick-slip
Semplice installazione senza deformazione del bordo della guarnizione
Alta resistenza all'estrusione, consentendo ampie tolleranze di montaggio
Basso attrito, alta efficienza
Funzionamento senza stick-slip
Semplice installazione senza deformazione del bordo della guarnizione
Applicazioni
Idraulica mobile;macchine da costruzione;settore minerario;cilindri standard;macchine utensili;macchine per stampaggio a iniezione;presse;cilindri di serraggio;turbine eoliche;industria automobilistica;ammortizzatori;martelli idraulici;servoidraulica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione