GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 216157/1/NEI 40 MM X 55 MM X 11 MM RUM6E0400-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM6E0400-N8CO
Rubix:999190900047733
Produttore:RUM6E0400-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 216157/1/NEI 40 MM X 55 MM X 11 MM RUM6E0400-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore