11F081Y0-TEN.STELO D.EST: 145,00 MM H.SEDE: 15,50 MM DIM 125-145

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DIM125
Rubix:999190900022623
Produttore:1F081
11F081Y0-TEN.STELO D.EST: 145,00 MM H.SEDE: 15,50 MM DIM 125-145

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Diametro esterno145 mm
Altezza15,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11F081Y0-TEN.STELO D.EST: 145,00 MM H.SEDE: 15,50 MM DIM 125-145


TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:145.00 mm Altezza Sede:15.50 mm Materiale:NBR 90 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno125 mm
Diametro esterno145 mm
Altezza15,5 mm
Materialenbr
Esecuzionedim
€ 144,78 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 176,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione