U-S129 240X260.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 448 DOWTY NON INCLUSA) BSSS2400

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uniseals:BSSS2400
Rubix:999220804033458
U-S129 240X260.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 448 DOWTY NON INCLUSA) BSSS2400

Riepilogo info tecniche

Diametro interno240 mm
Diametro esterno260,5 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U-S129 240X260.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 448 DOWTY NON INCLUSA) BSSS2400


TENUTA STELO S.E. Modello:BSIU Diametro Interno:240.00 mm Diametro Esterno:260.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:FL3 O-Ring abbinato:OR448

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno240 mm
Diametro esterno260,5 mm
Altezza8,1 mm
Materialefl3
Esecuzionebsiu
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione