GUARN.ZURCON RIMSEAL RR - 170 MM X 185,1 MM X 6,3 MM RR1301700-Z54N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RR1301700-Z54N
Rubix:999190900048720
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RIMSEAL RR - 170 MM X 185,1 MM X 6,3 MM RR1301700-Z54N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 185,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | zurcon z54 |
| Esecuzione | rr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione