GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 413354/1/NEI 90 MM X 105 MM X 12,5 MM RUM3E0900-N8CO

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RUM3E0900-N8CO
Rubix:160000000419954
Produttore:RUM3E0900-N8CO
GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 413354/1/NEI 90 MM X 105 MM X 12,5 MM RUM3E0900-N8CO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno105 mm
Altezza12,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 413354/1/NEI 90 MM X 105 MM X 12,5 MM RUM3E0900-N8CO


TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B413354/1NEI

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno105 mm
Altezza12,5 mm
Materialenbr - goatela
Esecuzioneb
11,60 IVA esclusa
/ Unità
14,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore