11D016Y0-GUARNIZIONE 55,56X38,10 U 125075

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:GU125075
Rubix:999190900045889
11D016Y0-GUARNIZIONE 55,56X38,10 U 125075

Riepilogo info tecniche

Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno31,75 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11D016Y0-GUARNIZIONE 55,56X38,10 U 125075


TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:19.05 mm Diametro Esterno:31.75 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno31,75 mm
Altezza8 mm
Materialenbr
Esecuzioneu
124,63 IVA esclusa
/ 200 Unità
152,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore