25A586P5-GUARN.PU LABBRO-115X100X12 H.SEDE MAD 115100
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MD115100
Rubix:999190900034733
Produttore:25A586P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A586P5-GUARN.PU LABBRO-115X100X12 H.SEDE MAD 115100
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:115.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 115 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione