Riferimenti
Net Seals:01.TSE00.2031AI
Rubix:999220805113868


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 149118/AI D.030X038X5,8/6,4 01.TSE00.2031AI
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:6.40 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 6,4 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore