Riferimenti
Gapi:UM05035
Rubix:999190900046974
Produttore:11C045Y0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C045Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 503510
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 166,18 IVA esclusa
/ 150 Unità
€ 202,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione