VITON TSE 236196 D.050X060X7,3/8 01.TSEVI.207300
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:TSE236196V
Rubix:999220805114352


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON TSE 236196 D.050X060X7,3/8 01.TSEVI.207300
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | fkm |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore