Riferimenti
Net Seals:TTS024032006
Rubix:999220805115650


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 549/1/L D.024X032X5,8/6,3 01.TTS00.549100
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione