VITON TSE 188157 D.040X048X6/6,5 01.TSEVI.204900
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:TSE188157V
Rubix:999220805114327


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON TSE 188157 D.040X048X6/6,5 01.TSEVI.204900
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | fkm |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore