25B503P0-GUARN.PU LABBRO-133X125X6,5 H.SEDE CSC 133125
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 133125
Rubix:999190900035622


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 133 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B503P0-GUARN.PU LABBRO-133X125X6,5 H.SEDE CSC 133125
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:133.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 133 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,08 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 35,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione