25B638P0-GUARN.PU LABBRO-190X180X8 H.SEDE CSC 190180

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC190180
Rubix:999190900035747
Produttore:25B638P0
25B638P0-GUARN.PU LABBRO-190X180X8 H.SEDE CSC 190180

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno190 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B638P0-GUARN.PU LABBRO-190X180X8 H.SEDE CSC 190180


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:190.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno180 mm
Diametro esterno190 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
32,66 IVA esclusa
/ 3 Unità
39,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione