2ERSP326-GUARNIZIONE RSP 0250 0330 055 A0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSP02500330055A0
Rubix:999190900040913
Produttore:2ERSP326
2ERSP326-GUARNIZIONE RSP 0250 0330 055 A0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSP326-GUARNIZIONE RSP 0250 0330 055 A0


TENUTA STELO S.E. PNEUMATICA Modello:RSP Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersp
€ 32,10 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 39,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione