GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 255196/NEI(1+3+1) 50 MM X 65 MM X 24,6 MM RCH0E0500-N0OOC

Guarnizione per steli Trelleborg

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Trelleborg:RCH0E0500-N0OOC
Rubix:999190900047412
Produttore:RCH0E0500-N0OOC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza24,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 255196/NEI(1+3+1) 50 MM X 65 MM X 24,6 MM RCH0E0500-N0OOC


Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno65 mm
Altezza24,6 mm
Materialegommatela
Esecuzionech/nei
25,50 IVA esclusa
/ Unità
31,11 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore