Riferimenti
Artic Seals:RSA 0180 0260 057 C0
Rubix:999190900039857


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA065-GUARNIZIONE RSA 0180 0260 057 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,08 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore