GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 1062944(1+3+1) 240 MM X 270 MM X 45 MM RCH002400-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH002400-N0O0C
Rubix:999190900047403

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Altezza | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 1062944(1+3+1) 240 MM X 270 MM X 45 MM RCH002400-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:240.00 mm Diametro Esterno:270.00 mm Altezza Sede:45.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 240 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione