11C099Y0-GUARNIZIONE (20X21,5) UM 210170

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:UM210170
Rubix:999190900046407
11C099Y0-GUARNIZIONE (20X21,5) UM 210170

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno210 mm
Altezza21,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11C099Y0-GUARNIZIONE (20X21,5) UM 210170


TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:210.00 mm Altezza Sede:21.50 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno170 mm
Diametro esterno210 mm
Altezza21,5 mm
Materialenbr
Esecuzioneum
195,72 IVA esclusa
/ 20 Unità
238,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore