11F092Y0-TEN.STELO D.EST: 190,50 MM H.SEDE: 8,50 MM DI 700
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 177,80
Rubix:999190900022633


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 177,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190,5 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F092Y0-TEN.STELO D.EST: 190,50 MM H.SEDE: 8,50 MM DI 700
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:177.80 mm Diametro Esterno:190.50 mm Altezza Sede:8.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 177,8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190,5 mm |
| Altezza | 8,5 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,02 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 190,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione