Riferimenti
Gapi:UM180150
Rubix:999190900047018
Produttore:11C095YO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C095Y0-GUARNIZIONE (15X16,5) UM 180150
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:16.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,48 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 146,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione