11F058Y0-TEN.STELO D.EST: 76,20 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 250
Guarnizione per steli Gapi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gapi:1F058
Rubix:999190900022601

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 63,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76,2 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Dettagli del prodotto : 11F058Y0-TEN.STELO D.EST: 76,20 MM H.SEDE: 9,50 MM DI 250
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 63,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 76,2 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,19 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 161,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione