25A412P5-GUARN.PU LABBRO-72X60X10 H.SEDE MAD 7260

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD07260
Rubix:999190900034570
Produttore:MD07260
25A412P5-GUARN.PU LABBRO-72X60X10 H.SEDE MAD 7260

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno72 mm
Altezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A412P5-GUARN.PU LABBRO-72X60X10 H.SEDE MAD 7260


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:72.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno72 mm
Altezza10 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
3,18 IVA esclusa
/ Unità
3,88 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore