25B840P0-GUARN.PU LABBRO-355X340X12 H.SEDE CSC 355340

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC355340
Rubix:999190900035934
Produttore:25B840P0
25B840P0-GUARN.PU LABBRO-355X340X12 H.SEDE CSC 355340

Riepilogo info tecniche

Diametro interno340 mm
Diametro esterno355 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B840P0-GUARN.PU LABBRO-355X340X12 H.SEDE CSC 355340


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:340.00 mm Diametro Esterno:355.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno340 mm
Diametro esterno355 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
57,61 IVA esclusa
/ Unità
70,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione