25B011P0-GUARN.PU LABBRO-12X7X4,5 H.SEDE CSC 127

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):CSC 127
Rubix:999190900035194
25B011P0-GUARN.PU LABBRO-12X7X4,5 H.SEDE CSC 127

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno12 mm
Altezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B011P0-GUARN.PU LABBRO-12X7X4,5 H.SEDE CSC 127


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:7.00 mm Diametro Esterno:12.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno7 mm
Diametro esterno12 mm
Altezza4,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
1,05 IVA esclusa
/ Unità
1,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore