25B695P0-GUARN.PU LABBRO-225X200X20 H.SEDE CSC 225200
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 225200
Rubix:999190900035800

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 25B695P0-GUARN.PU LABBRO-225X200X20 H.SEDE CSC 225200
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 225 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione