25B229P0-GUARN.PU LABBRO-62X50X10 H.SEDE CSC 6250
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 6250
Rubix:999190900035396


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B229P0-GUARN.PU LABBRO-62X50X10 H.SEDE CSC 6250
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:62.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore