Riferimenti
Net Seals:TTU140125012
Rubix:999220805116463


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 125-140 D.140X125X12/13 01.TTU00.185910
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione