Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:473868
Rubix:999180200006334
Produttore:473868


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,5 mm |
| Altezza | 2,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 473868-TENUTA STELO NIPSL 210 8X11,5X2,5 FKM
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 11,5 mm |
| Altezza | 2,5 mm |
| Materiale | 75 fkm 181327 |
| Esecuzione | nipsl 210 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione